URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069514
Codice prodotto
UTD1043/490
Cod. produttore
1043/490
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Larghezza:
267 mm
Altezza:
166 mm
Profondità:
80 mm
Diffusore ad alta intellegibilità da 6W progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. É dotato di altoparlante a gamma estesa da 5,5”, armadio in ABS, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.