URMET SPA - UTD1043/488 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069491
Codice prodotto
UTD1043/488
Cod. produttore
1043/488
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Altezza:
185 mm
Profondità:
200 mm
Proiettore di suono monodirezionale con potenza di 10 W, certificato EN 54- 24:2008. Si contraddistingue per l’estetica elegante e la facilità di orientamento, ed è adatto alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali quali supermarket, piscine, magazzini, parcheggi, ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Presenta un robusto corpo cilindrico in resina plastica mentre staffa per il fissaggio è in alluminio. Incorpora un altoparlante a doppio cono (protetto esternamente da una griglia in alluminio) ed un trasformatore per linee a tensione costante 100 V, con possibilità di predisporre la potenza in fase di installazione. La costruzione è omologata IP 55.


