URMET SPA - UTD1043/471 SCHEDA CONNESSIONE CENTR.EVAC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di esercizio - 24 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069408
Codice prodotto
UTD1043/471
Cod. produttore
1043/471
Produttore
UTD
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di esercizio:
24 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
no
Con alimentatore:
no
Larghezza:
360 mm
Altezza:
129 mm
La scheda permette di collegare fino ad 8 unità centrali 1043/54x in configurazione Master/Slave. E' dotata di bus di comunicazione completamente ridondante per audio e comandi. Offrefunzioni globali di emergenza, mantenendo paging e musica di sottofondolocali.