URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di esercizio - 24 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069378
Codice prodotto
UTD1043/462
Cod. produttore
1043/462
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di esercizio:
24 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
203 mm
Pulsantiera addizionale avente 6 tasti ciascuno dei quali agisce su una delle sei zone dell’unità centrale 1043/45x con attivazione di paging, messaggi di allerta ed emergenza


