URMET SPA - UTD1043/452 CENTRALE EVAC A 2 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 230 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069293
Codice prodotto
UTD1043/452
Cod. produttore
1043/452
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
230 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
sì
Larghezza:
430 mm
Altezza:
533 mm
Profondità:
190 mm
Le centrali EVAC sono delle unità compatte dedicate ad applicazioni di piccole e medie dimensioni dove è richiesto un sistema a norma EN54-16. Sono tutte dotate di un'unità master basata su DSP (la piattaforma DSP consente di ottimizzare l'equalizzazionedi ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo), di amplificatori di potenza in classe D+ in grado di erogare fino a 250 Watt totali, di una sorgente audio integrata di messaggi preregistrati e di messaggi di emergenza su SD card monitorata e di alimentatore EN54-4.\nSu tutte le centrali è inoltre possibile configurare un amplificatore di riserva in sostituzione automatica di quello guasto.


