UNIKS SRL - UNKPV200 STRUM VERIFICA IMPIANTI FOTOV E IV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461742502
Codice prodotto
UNKPV200
Cod. produttore
PV200
Produttore
UNK
PV200 consente di eseguire le misure di verifiche di sicurezza elettrica previste per un impianto Fotovoltaico ed il controllo funzionale dei moduli o stringhe facenti parti dell?impianto stesso secondo quanto previsto dalla Guida CEI 82-25 come riferimento (CEI 64/8 ed IEC/EN62446) inoltre consente la della Curva I-V e dei parametri caratteristici sia di un singolo modulo sia di stringhe di moduli per installazioni FV fino ad un massimo 1000V e 15A. Sfruttando il collegamento a radiofrequenza (RF) con l?unita solarimetro Solar Survey 200R si potra relazionare la curva al valore di irraggiamento misurato. Esegue in automatico le seguenti misure: Curva I-V 1000V/15A Misura di isolamento fino a 1000VDC Tensione a vuoto e corrente di cortocircuito Voc/Isc fino a 1000V / 15A Continuita di conduttori di protezione con 200mA Potenza DC PV200 consente anche la verifica della funzionalita delle stringhe di un campo fotovoltaico (IEC/EN62446) misurando la tensione a vuoto Voc e la corrente di cortocircuito Isc anche riferite alle condizioni STD di irraggiamento tramite l? accessorio di serie SOLAR200. Consente anche l?esecuzione di analisi delle prestazioni del campo fotovoltaico (DC) nelle condizioni di esercizio tramite pinza amperometri di serie fornendo una indicazione della potenza generata dell? impianto PV.


