UNIKS SRL - UNKPC100 CALIBRATORE DI PROCESSI 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741918
Codice prodotto
UNKPC100
Cod. produttore
PC100
Produttore
UNK
PC100 e un calibratore di processo professionale che puo generare corrente 0~20mA con risoluzione di 1?A e precisione di base 0,025% e generare tensione da 0~24V con risoluzione di 1mV inoltre permette anche di generare segnali da 3Vpp con frequenza compresa tra 1~20kHz con Duty Cycle importabile tra 0~99%. La modalita DUAL permette di utilizzare il calibratore sia come generatore (SOURCE) che come misuratore (MEASURE) anche simultaneamente. Tramite connettore TC si potranno eseguire misure di TEMPERATURA con 11 tipi di termocoppie con una precisione di 0,1?C. PC100 viene utilizzato per simulare il funzionamento di trasmettitori alimentati a loop, erogare corrente a dispositivi non alimentati a loop e misurare la corrente. Grazie alla tastiera sara possibili digitare velocemente qualsiasi valore di corrente o tensione da generare e il selettore vi aiutera ad impostare la misura da effettuare.


