pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWSK048GP-L WIND GREY PALLADIUM CONF=3 PZ

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWSK048GP-L WIND GREY PALLADIUM CONF=3 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura delle calze - 44...47

  • Percentuale di cotone - 39 %

  • Materiale - Tessuto misto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546192429

Codice prodotto

UGUWSK048GP-L

Cod. produttore

WSK048GP-L

Produttore

UGU

Misura delle calze:

44...47

Percentuale di cotone:

39 %

Materiale:

Tessuto misto

Colore:

Grigio

Calza pariscarpa Grey Palladium da lavoro in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canalidi ventilazione per un’ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Inserto con proprietà antistatiche. Punta e tallone antiusura. Calza pariscarpa per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 39% COOLMAX® • 39% COTONE • 14% NYLON • 7% ELASTANE • 1% ANTISTATICO