U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-L WAY BLACK CARBON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - L
Colore - Nero
Materiale - Cotone
Sesso - Uomini
Peso del materiale - 180 g/m²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546485507
Codice prodotto
UGUWEY264BC-L
Cod. produttore
WEY264BC-L
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Nero
Materiale:
Cotone
Sesso:
Uomini
Peso del materiale:
180 g/m²
Questa polo uomo manica corta, colore Black Carbon, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.