pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560026 0003560026

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0003560026 0003560026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di celle:

12
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 6
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20

Caratteristiche principali

  • Numero di celle - 12

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Designazione IEC - LR 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268404154

Codice prodotto

TDM0003560026

Cod. produttore

0003560026

Produttore

TDM

Numero di celle:

12

Tensione nominale:

1.5 V

Designazione IEC:

LR 6

2980mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage