TELEVES ITALIA SRL - TVV830209 ALIMENTATORE 12V-1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450165546
Codice prodotto
TVV830209
Cod. produttore
830209
Produttore
TVV
Alimentatore 12V - 1,5A. Dispositivo che converte corrente alternata in corrente continua per alimentare un sistema Overlight o anche dispositivi Set-Top Box. . Corrente massima: 1,5 A. Potenza massima: 18 W. Sorgente di alimentazione a spina. Tensione di alimentazione 100 - 240 VAC . Tensione di uscita a 12 V. Ampio intervallo di temperatura di funzionamento . Dimensioni ridotte .