TELEVES ITALIA SRL - TVV732001 NEVO MSW ALIM. 18V-2,0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 99...254 V
Tensione di uscita - 18...18 V
Corrente di uscita - 2 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450188811
Codice prodotto
TVV732001
Cod. produttore
732001
Produttore
TVV
Tensione di ingresso:
99...254 V
Tensione di uscita:
18...18 V
Corrente di uscita:
2 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Presa
Alimentatore 18V-2A. Dispositivo che converte la corrente alternata in corrente continua per alimentare il multiswitch.. Corrente massima 2A. Design, qualità e produzione europea.


