TELEVES ITALIA SRL - TVV562910 T.0X ALIM. 60W 24V-2,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 196...264 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente di uscita - 2.5 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450185223
Codice prodotto
TVV562910
Cod. produttore
562910
Produttore
TVV
Tensione di ingresso:
196...264 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente di uscita:
2.5 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Profilo angolare di supporto
Alimentatore 24V-2,5A Per diversi moduli. Alimentatore per dispositivi T.0X che richiedono meno di 2,5A per la loro alimentazione. Alimentatore switching ad alto rendimento.