TELEVES ITALIA SRL - TVV5504 ALIMENTATORE F 24V/130MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente di uscita - 130 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450139400
Codice prodotto
TVV5504
Cod. produttore
5504
Produttore
TVV
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente di uscita:
130 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Alimentatore ''F'' 24V - 130mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 24V (130mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Connettori ''F''. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


