TELEVES ITALIA SRL - TVV550101 12V 200 MA 230 VAC 2 USCITE CONN F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 220 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450139332
Codice prodotto
TVV550101
Cod. produttore
550101
Produttore
TVV
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
220 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Alimentatori ''F'' 12V - 220mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 12V (220mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Connettori ''F''. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.