TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1025 Gancio a "S" sp=3mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 3 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8050503314649
Codice prodotto
TKGCTN1025
Cod. produttore
CTN1025
Produttore
TKG
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
3 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Carico di rottura:
0 N
Carico ammissibile:
0 kg
Trattamento della superficie:
Altri
Saldato:
no



