TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1020 Catena 26x6 spess.3mm Maxi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 3 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 M
EAN
8050503314632
Codice prodotto
TKGCTN1020
Cod. produttore
CTN1020
Produttore
TKG
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
3 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Carico ammissibile:
110 kg
Larghezza del collegamento:
6 mm
Lunghezza del collegamento:
100000 mm
Trattamento della superficie:
Altri
Saldato:
no