pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1010 Catena 26x6 spess.3mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena a maglie

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

8050503314618

Codice prodotto

TKGCTN1010

Cod. produttore

CTN1010

Produttore

TKG

Modello:

Catena a maglie

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

3 mm

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Carico ammissibile:

110 kg

Larghezza del collegamento:

6 mm

Lunghezza del collegamento:

20000 mm

Trattamento della superficie:

Altri

Saldato:

no

CATENELLA 26X6 SP3mm