TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1005 Catena 24x5 spess.2,4mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2.4 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
30 M
EAN
8050503314601
Codice prodotto
TKGCTN1005
Cod. produttore
CTN1005
Produttore
TKG
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2.4 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Carico ammissibile:
80 kg
Larghezza del collegamento:
5 mm
Lunghezza del collegamento:
30000 mm
Trattamento della superficie:
Altri
Saldato:
no



