TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1000 Catena 13x4 spess.1,6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 1.6 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 M
EAN
8050503314595
Codice prodotto
TKGCTN1000
Cod. produttore
CTN1000
Produttore
TKG
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
1.6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Carico ammissibile:
40 kg
Larghezza del collegamento:
4 mm
Lunghezza del collegamento:
50000 mm
Trattamento della superficie:
Altri
Saldato:
no



