pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78231FA050YE5 S7-PLCSIM ADVANCED UPGR V6.0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515768326

Codice prodotto

SIE6ES78231FA050YE5

Cod. produttore

6ES78231FA050YE5

Produttore

SIE

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0, upgrade V1.0..V5.0->V6.0; Floating License; opzione per la simulazione di S7-1500, ET 200SP/pro SW/Open-Controller; valida per 2 di max. 16 possibili istanze PLC; SW e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB;SW in 1 lingua: en; documentazione in 2 lingue: de,en; -- per i requisiti di sistema vedere www.siemens.com/compatool -- contenuto: set (1x DVD + 1x USB) È possibile la riduzione del tempo di messa in servizio sullimpianto del cliente grazie alla simulazione dellautomazione. Durante la fase di progettazione e engineering con STEP 7 nel TIA Portal non è più necessario con PLCSIM Advanced alcun hardware S7-1500/ET 200SP per eseguire una simulazione funzionale completa. Con PLCSIM Advanced è possibile creare controllori virtuali per la simulazione di controllori S7-1500 e ET 200SP e utilizzarli per la simulazione funzionale completa. Il processo di test realistico del programma STEP 7 TIA Portal consente un riconoscimento anticipato di eventuali errori e una rapida validazione della funzionalità, potendo così assicurare anzitempo un’elevata qualità del progetto di automazione. S7-PLCSIM Advanced rende inoltre possibile un Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e unapparecchiatura HMI collegata / una simulazione HMI. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze.