pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV36446 DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV36446 DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.71 kg CO2 eq.

EAN

4001869427850

Codice prodotto

SIE5SV36446

Cod. produttore

5SV36446

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.