pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV36168 DIFF 2P 63A 0,3A TIPO A K SEL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV36168 DIFF 2P 63A 0,3A TIPO A K SEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Differenziale tipo:

A
Vedi le opzioni disponibiliB+
Vedi le opzioni disponibiliF

Corrente di guasto nominale:

300 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A
Vedi le opzioni disponibili16 A

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869430706

Codice prodotto

SIE5SV36168

Cod. produttore

5SV36168

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.