SIEMENS - SIE5SV36126 DIFF. 2P 25A 0,3A TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 7.66 kg CO2 eq.
EAN
4001869429717
Codice prodotto
SIE5SV36126
Cod. produttore
5SV36126
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm