SIEMENS - SIE5SV33464KK14 DIFF 4P 63A 30MA TIPO B+ 4UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 81.41 kg CO2 eq.
EAN
4001869549163
Codice prodotto
SIE5SV33464KK14
Cod. produttore
5SV33464KK14
Produttore
SIE
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C