pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV33446KK60 DIFF. TIPO A EV 6MA DC 40A 4P 30MA 4UM

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869600994

Codice prodotto

SIE5SV33446KK60

Cod. produttore

5SV33446KK60

Produttore

SIE

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, 6 mA DC, Un AC: 400 V, mobilità elettrica Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.