pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV33146 DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV33146 DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Differenziale tipo:

Vedi le opzioni disponibiliB+

Corrente di guasto nominale:

Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

Corrente nominale:

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 27.76 kg CO2 eq.

EAN

4001869429649

Codice prodotto

SIE5SV33146

Cod. produttore

5SV33146

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.