SIEMENS - SIE5SM37458 DIFF. 4P 125A 0,5A TIPO A K SEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4001869199597
Codice prodotto
SIE5SM37458
Cod. produttore
5SM37458
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Profondità di incasso:
70 mm