pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM34156KK DIFF. 2P 125A 0,1A TIPO A 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM34156KK DIFF. 2P 125A 0,1A TIPO A 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Differenziale tipo:

A
Vedi le opzioni disponibiliAC
Vedi le opzioni disponibiliB
Vedi le opzioni disponibiliB+
Vedi le opzioni disponibiliF

Corrente di guasto nominale:

100 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

2
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

125 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili80 A

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869272733

Codice prodotto

SIE5SM34156KK

Cod. produttore

5SM34156KK

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

100 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale a 2 poli, tipo A, In: 125 A, 100 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SM3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.