SIEMENS - SIE5SM33480 DIFF. 4P 100A 30MA TIPO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 100 A
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869199641
Codice prodotto
SIE5SM33480
Cod. produttore
5SM33480
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
100 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
interruttore automatico differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.