SIEMENS - SIE5SM33150KK DIFF. 2P 125A 30MA TIPO AC, 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869272665
Codice prodotto
SIE5SM33150KK
Cod. produttore
5SM33150KK
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...45 °C