pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26252 BLOC.DIFF.2P 63A 0,3A TIPO AC K SEL.5SY

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26252 BLOC.DIFF.2P 63A 0,3A TIPO AC K SEL.5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869171272

Codice prodotto

SIE5SM26252

Cod. produttore

5SM26252

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

460 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, selettivo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.