pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41138 Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 13 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL41138 Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 13 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 13 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 8.01 kg CO2 eq.

EAN

4001869441245

Codice prodotto

SIE5SL41138

Cod. produttore

5SL41138

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

13 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 13A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.