pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB401FA0 PULS.LUM.MOMENT MET VER 1NO+1NC 24V VITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11520AB401FA0 PULS.LUM.MOMENT MET VER 1NO+1NC 24V VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209958708

Codice prodotto

SIE3SU11520AB401FA0

Cod. produttore

3SU11520AB401FA0

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

11 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, bottone, piatto, ad impulso, con supporto, 1 NO+1 NC, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V, morsetto a vite Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.