SIEMENS - SIE3RT20461KB443MA0 COUPL CONT AC3:45KW, 2NO+2NC, 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 ACaratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621025667
Codice prodotto
SIE3RT20461KB443MA0
Cod. produttore
3RT20461KB443MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
80 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.162409999 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
195 mm