SIEMENS - SIE3RT20351KB40 CONTS2 18,5KW 1NO,1NC 24VDC , VARIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
41 ACaratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621009902
Codice prodotto
SIE3RT20351KB40
Cod. produttore
3RT20351KB40
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
41 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
35 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.064964 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm