SIEMENS - SIE3RT20151BJ82 CONT3KW,1R,DC 72V,S00 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kWTensione nominale di comando Us DC:
72...72 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 72...72 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209915411
Codice prodotto
SIE3RT20151BJ82
Cod. produttore
3RT20151BJ82
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
72...72 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm










