pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZTI923509DE Kaffeevollautomat 2T 2.3L 19bar LCD Milc

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZTI923509DE Kaffeevollautomat 2T 2.3L 19bar LCD Milc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Capacità di carico Espresso - 2.3 l

  • Potenza - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003832561

Codice prodotto

SIZTI923509DE

Cod. produttore

TI923509DE

Produttore

SIZ

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Capacità di carico Espresso:

2.3 l

Potenza:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema a pompa

Capacità unità caffè (tazze):

2

Sistema cappuccino:

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

290 g

Colore base:

Nero

Con display:

Funzione acqua calda:

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

Filtro acqua:

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale