Siemens Hausgerate - SIZ5SV36444 MS! FI-Schutzschalter 4-polig Typ B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001079737
Codice prodotto
SIZ5SV36444
Cod. produttore
5SV36444
Produttore
SIZ
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ B, kurzzeitverzogert, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: erschwerte Umgebungs- bedingungen, verlangertes Testintervall FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 fur den umfassenden Schutz fur Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. Die FI-Schutzschalter bieten zuverlassige Sicherheit bei der Installation durch den standardma?ig enthaltenen Umgreif- und Beruhrungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betatigung konnen Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund losen. Uber den Datamatrix-Code am Gerat erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgerate konnen mit dem durchgangigen Zubehor ausdem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik fur Ihre Sicherheit - nur von Siemens.


