SIDE SPA - SDE644888 DRIVER ON-OFF 10W IP20 215VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...240 V
Tensione di uscita - 42...42 V
Corrente di uscita - 550 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522124116
Codice prodotto
SDE644888
Cod. produttore
644888
Produttore
SDE
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tensione di uscita:
42...42 V
Corrente di uscita:
550 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Profilo angolare di supporto
Alimentatore per POWER LED 9W 12Vdc. Tipologia: Gruppi di alimentazione e unita di controllo famiglia: Box di alimentazione. Destinazione d'uso: interni, led installazione: Incasso a Soffitto/Parete corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico colore: Bianco azzurrato Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 12Vcc. Tensione: 230-240V 50/60Hz. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado di protezione IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Carico suggerito max 6 LED - Uscita 12Vdc. Dimensione: A 96mm, B 48mm, C 30mm.