pagina iniziale

Severin - SEV930700 Kaffeeautomat 8T 1000W 1L 2xThermoskanne

copiacopia
Severin - SEV930700 Kaffeeautomat 8T 1000W 1L 2xThermoskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003427826

Codice prodotto

SEV930700

Cod. produttore

930700

Produttore

SEV

Kaffeeautomat, 2x Thermokanne, 1000 W, 8 Tassen, ca 1 l, schwarz, Mit 2 Thermokannen zur langanhaltenden Temperaturspeicherung und fur Kaffeegenuss auch nach Stunden, Hei?er und kraftiger Kaffee dank leistungsstarkem Heizelement mit 1.000 W, Leichte Handhabung dank Durchbruhdeckel, einfaches und tropffreies Ausgie?en, Farbe schwarz, Geratema?e (B x H x T): 24 x 35,5 x 22 cm