Severin - SEV481500 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina da caffè
Numero di tazze - 10
Tipo di brocca - Brocca di vetro
Potenza - 1000 W
Colore base - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4008146029011
Codice prodotto
SEV481500
Cod. produttore
481500
Produttore
SEV
Modello:
Macchina da caffè
Numero di tazze:
10
Tipo di brocca:
Brocca di vetro
Potenza:
1000 W
Colore base:
Nero
Capacità:
1250 ml
Macinino integrato:
no
Timer:
no
Selettore aroma:
no
Antisgocciolamento:
sì
Scaldavivande:
sì
Spegnimento automatico:
sì
Filtro acqua:
no
Schiumatura del latte:
no
Filtro per il thé:
no
Serbatoio acqua estraibile:
no
Larghezza:
235 mm
Altezza:
338 mm
Profondità:
300 mm


