SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB005XPDR MODULO BATTERIA UPS BVS-PDR VDC DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 24 V
Capacità - 4500 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304451518
Codice prodotto
SNRXB005XPDR
Cod. produttore
XB005XPDR
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Capacità:
4500 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
2
Lunghezza:
120.2 mm
Altezza compresi poli:
128.5 mm
Larghezza:
192.4 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
5500 g