SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV36BP-9A EASY UPS SRV T 36V BP FOR 1KVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Rettangolare 
- Tensione nominale - 36 V 
- Capacità - 9000 mAh 
- Designazione IEC - Altri 
- Altra designazione - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0731304343363
Codice prodotto
SNRSRV36BP-9A
Cod. produttore
SRV36BP-9A
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
36 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
2
Modello:
Altri
Lunghezza:
400 mm
Altezza compresi poli:
238 mm
Larghezza:
145 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
19600 g




