SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC35 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 3 Ah
Capacità 15 h - 3 Ah
Tipo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0731304206828
Codice prodotto
SNRRBC35
Cod. produttore
RBC35
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
3 Ah
Capacità 15 h:
3 Ah
Tipo:
Altri
Applicazione:
Altri
Adatto per varie tipologie di applicazione:
no
Adatto per UPS:
sì
Adatto per caricabatterie:
no
Adatto per telecomunicazioni:
no
Lunghezza:
134 mm
Connettore:
Altri
Terminali frontali:
no
Larghezza:
58 mm
Numero Peukert:
0
Altezza compresi poli:
66 mm
Corrente di spunto (CCA) secondo EN:
0 A
Corrente di spunto (CCA) secondo SAE:
0 A
Peso:
14 kg
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Vita utile a 20 °C:
1 year
Vita utile certificata EUROBAT:
no
Numero cicli di scarica al 100%:
0
Numero cicli di scarica al 80%:
0
Numero cicli di scarica al 60%:
0
Numero cicli di scarica al 50%:
0




