SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9R46240 INT. DIFF. RESI9 RCCB 2P 40A 30MA F SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - F
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481929150
Codice prodotto
SNRR9R46240
Cod. produttore
R9R46240
Produttore
SNR
Differenziale tipo:
F
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
4.5 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C