SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51182 BATTERIA LIFEPO4 3,2V 3,2AH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 3.2 V
Capacità - 3200 mAh
Numero di celle - 1
Modello - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
3606485850788
Codice prodotto
SNROVA51182
Cod. produttore
OVA51182
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
3.2 V
Capacità:
3200 mAh
Numero di celle:
1
Modello:
Ioni di litio
Lunghezza:
72 mm
Altezza compresi poli:
32 mm
Diametro:
32 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
92 g