pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51177 BATTERIA PB 12V24AH EXW POWER EASY 3S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 24000 mAh

  • Designazione IEC - sonstige

  • Modello - sonstige

  • Lunghezza - 169 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482134263

Codice prodotto

SNROVA51177

Cod. produttore

OVA51177

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

24000 mAh

Designazione IEC:

sonstige

Modello:

sonstige

Lunghezza:

169 mm

Altezza compresi poli:

175 mm

Larghezza:

128 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

25...25 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

9.5 g

Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 24 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 169 mm x (A) 175 mm x (P) 128 mm. Il peso è di 9,5 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.