pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51168 BATTERIA LIFEPO 3,2V 1,5AH BASTONE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.2 V

  • Capacità - 1.5 mAh

  • Modello - Litio

  • Lunghezza - 68.5 mm

  • Larghezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489747886

Codice prodotto

SNROVA51168

Cod. produttore

OVA51168

Produttore

SNR

Tensione nominale:

3.2 V

Capacità:

1.5 mAh

Modello:

Litio

Lunghezza:

68.5 mm

Larghezza:

21 mm

Diametro:

21 mm

Pacco batteria:

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

0.057 g

Batterie ricaricabili, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNROVA51168 - BATTERIA LIFEPO 3 2V 1 5AH BASTONE