pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08905 12 Porta etichette H24MM L180

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08905 12 Porta etichette H24MM L180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 180 mm

  • Autoadesivo -

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481871411

Codice prodotto

SNRLVS08905

Cod. produttore

LVS08905

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

180 mm

Autoadesivo:

Altezza:

24 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili Schneider Electric tipo/modello 12 PORTA ETICHETTE H24MM L180